曜日別特売
D-6568 測HAKARI 棒温度計100度 パール金属 20800869

測HAKARI 棒温度計100度

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
タイプショート
内容量1個注文コード20800869品番D-6568
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

パン作りやチョコレートを使ったお菓子作りに欠かせません。チョコレート等の湯せんに最適。

材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン全長(mm)155(使用時)、160(収納時)イエロータイプショート測定範囲(℃)0~100外径(Φmm)8(使用時)、15(収納時)測定対象食品用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする