パール金属
測HAKARI 棒温度計100度
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
ロング
ショート
ロング
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20800878
品番
D-6569
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
パン作りやチョコレートを使ったお菓子作りに欠かせません。チョコレート等の湯せんに最適。
材質
本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレン
全長(mm)
295(使用時)、305(収納時)
色
イエロー
タイプ
ロング
測定範囲(℃)
0~100
外径(Φmm)
8(使用時)、15(収納時)
測定対象
食品用