曜日別特売
CDQ2B50TF-15SZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50TF SMC 20801105

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50TF

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)15
作動方式(S) 単動 : 押出し
内容量1個注文コード20801105品番CDQ2B50TF-15SZ-XB10
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする