ポータブル台はかり PBシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20820329 品番 PB-150
参考基準価格(税別)¥113,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

持ち運びがしやすい軽量ポータブルタイプです。
表示部は容易に分離できます。
約60時間連続使用ができます(バックライトオフ時)。

仕様(最大風袋引量)59.98kg 寸法(mm)355×615×85 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)150 電源充電式バッテリー・ACアダプター(付属) 最小表示(g)50 表示バックライト大型液晶 本体質量(kg)約6.5 計量皿寸法(mm)355×443 表示形式デジタル アズワン品番2-9843-03-20 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正 最大風袋量59.98kg
注意
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする