VS-150 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア 31243627

卓上型超音波洗浄器強力型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
31243627
品番
VS-150
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。

付属品
洗浄槽ふた・電源コード
トラスコ品番
112-6512
種別
超音波洗浄器
質量(kg)
5.5
材質(本体)
スチール
容量(L)
4.5
電源
100V 50/60Hz
洗浄槽内寸法(mm)
230×180×110
超音波出力(W)
150
電源コード(m)
1.5(2Pインレット式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×182×255
液温範囲(℃)
5~70
発振周波数(kHz)
50
材質(洗浄槽)
SUS304(t=1.0mm)
対応溶液
中性・弱アルカリ洗剤
タイマー設定
0~15分及び連続
振動子
フェライト型
定格消費電力(VA)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする