アイビー
ハンドルバスケット HBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
L
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829526
品番
HB-015
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
285×240×135
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
開口部/278×258・対角305、底面部/225×185・対角270、深さ/130
色
ブラック
サイズ
L
材質(本体)
PP、PS
内寸法(mm)
開口部/278×258・対角305、底面部/225×185・対角270、深さ/130
外寸法(mm)
285×240×135
アズワン品番
4-3513-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000