MODbox ツールボックス 1段ドロワー

MODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox ツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLS

衝撃に強いポリマー素材で作られており、自分好みの移動式作業台として連結して使用できます。
大容量の1段引き出しタイプで、電動工具などの大型の荷物も収納可能です。
輸送中に引き出しが開かないよう固定できるロックバーが装備されています。
底面には補強が施されており、重いものを載せても引き出しがたわみにくい頑丈な設計です。
最大約22.7kgまでの荷重を支えることができ、過酷な現場環境にも対応します。
頑丈なベアリング式のスライドレールにより、引き出しを全開までスムーズに動かせます。
鋼鉄で補強された赤いロックラッチにより、南京錠(別売)を使用して盗難を防止できます。
システム全体をワイヤーロックで固定できる、鋼鉄補強済みのロック穴が備わっています。
サイドレールが組み込まれており、よく使う道具を外側に取り付けて素早く取り出せます。
蓋には目盛りと、配管などを固定して切断するのに便利なV字の溝が付いています。

用途
工具の保管
移動式の収納
現場での道具管理
付属品
取り外し可能な仕切り板(2個)
トラスコ品番
728-0109
材質
衝撃耐性ポリマー、金属(ラッチ部)
色
オレンジ
耐荷重(kg)
22.7
内容積(L)
34.8
外寸法・高さ(mm)
366
外寸法・奥行(mm)
417
外寸法・間口(mm)
566
有効内寸法・間口(mm)
422
有効内寸法・奥行(mm)
318
有効内寸法・高さ(mm)
277
内容量
1個
注意
※踏み台や梯子として使用しないでください。
※システム全体の最大耐荷重は22.7kgです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017823254821MB
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする