曜日別特売

MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー

MODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLSMODbox コンパクトツールボックス 1段ドロワー - KLEIN TOOLS

引出し式のデザインにより、ボックスを積み重ねた状態でも中身にすぐアクセスでき、作業時間を短縮できます。
横幅を最大限に活かした収納スペースがあり、整理しやすく、システムの柔軟性も保てます。
ベアリング付きのレールを採用しているため、開閉が滑らかで耐久性にも優れています。
滑り止めのクッションマットが付属しており、移動中も工具が動かず傷つきにくいです。
引出し内部には移動中の飛び出しを防ぐラッチを装備しており、付属の仕切り板で収納スペースを自由に調整できます。
MODboxシリーズの各製品と連結でき、現場のニーズに合わせた独自の収納システムを構築可能です。
プロ仕様の頑丈な造りながら、軽量で扱いやすい設計になっています。

用途
工具の収納
工具の持ち運び
付属品
仕切り板(8枚)
トラスコ品番
728-0108
材質
衝撃耐性ポリプロピレン、ポリオキシメチレン(POM)
色
オレンジ、グレー
耐荷重(kg)
13.6
内容積(L)
39
外寸法・高さ(mm)
191
外寸法・奥行(mm)
398
外寸法・間口(mm)
559
有効内寸法・間口(mm)
456
有効内寸法・奥行(mm)
307
有効内寸法・高さ(mm)
99
内容量
1個
注意
※踏み台として使用しないでください。
※最大耐荷重は13.5kg(30ポンド)です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0017875854844MB
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする