曜日別特売
F-2000PC-V 卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA(堀場製作所) 20835686

卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
スリーブToupH電極(9681S-10D)セット
注文コード
20835686
品番
F-2000PC-V
参考基準価格(税別)¥346,500販売価格(税込)¥380,050
販売価格(税別)
¥345,500

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。

アズワン品番
4-3934-04
付属品
(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
仕様
スリーブToupH電極(9681S-10D)セット
測定範囲
(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁
質量(g)
約770
電源
ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目
pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率
精度
(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%
分解能
(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、
プリンタ出力
あり(GLP、GMP対応)
データメモリ
2000件
外寸法(mm)
160×150×66(一体型スタンド除く)
PC接続
あり(USB通信ケーブル必要)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする