曜日別特売
PTK3.6LI バッテリータッカー BOSCH(ボッシュ) 20913874

バッテリータッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード20913874品番PTK3.6LI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量かつパワフルなリチウムイオンバッテリー搭載、針が急に飛び出さない安全機能

用途接着バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵バッテリー)バッテリー容量(Ah)3.6充電時間(時間)約5(空→フル充電)ステープル装填数最大100本ステープル幅(mm)11.4ステープル長さ(mm)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×156×50質量(g)約800打撃数(min-1[回/分])最大30セット内容充電用ACアダプター、ステープル(8mm長)100本本体質量(g)800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20913874
2021-02-01
用途: 養生シートなどを壁にとめたりするのにバッチリです
合同会社Z企画

かなり力はありますがエアーほどでないのでひじょうに使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 20913874
2017-02-22
用途: 家具の修理等で使用
株式会社日比谷松本楼飲食業

使い勝手は結構よいです。一言いうならば安全装置が施工面と並行でないとうまく打てないことが難点でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする