73043(校正証明:一般) デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 シンワ測定 20928944

デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型

(3件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード20928944品番73043(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。

用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計特性防水材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒校正証明書一般校正
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: ビニールハウスの計測
揚石農園農・林・水産業

ビニールハウスでの湿度や最低温度最高温度の計測で使用しています。
とても満足しています。

2021-02-18
用途: ビニールハウス内の温度管理
農・林・水産業

目盛がテープになっていて、最初から膨れ上がっていて残念でした、プラスチック板みたいな素材に、改良して欲しい

6が参考にしています
対象商品 : 73597484
2021-03-03
用途: 育苗
教育・研究機関

ドロドロになっても全く問題なし!文字もくっきり見えて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする