画像準備中

チップ SPEN

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード20947824 品番SPEN1203EEER CA420M
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質CA420M 形状正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)11 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする