インターナショナルペイント
インターナショナルペイントの 下地材/プライマー/シーラー
IPパテ 青缶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
20958936
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた研磨性、作業性。
防火材料等認定。
特性
防火
用途
内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用
色
青
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆