画像準備中

タケシール AQ層間プライマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 20962393 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

イヤな溶剤臭はしません。
下地塗膜との優れた密着力を発揮します。
水性防水塗膜はもちろん、ウレタン塗膜の上にもよい密着性を発揮します。
一液型のため機械撹拌は不要です。
塗装用具のお手入れも簡単です。

特性防水 適合タケシールAQ防水TyapeS、タケトップ、タケトップ遮熱、タケシールAQトップ、タケトップPシルバー、タケトップPカラー 危険物の類別非危険物 不適合タケシール#101カラー防水、タケシール1液カラー防水、タケシール#2000黒、タケシール#30トップコート、タケシールシルバートップ 塗付量(kg/m2)0.1
注意
※5℃以下での施工は避けてください。
※モルタル面にはモルタルプライマーをご使用ください。
※使用後、内容物が残った場合は乾燥しないようにしっかりと封をし、凍結、直射日光を避け冷暗所に保管してください。
※使用済みのウエス、手袋などは、専門の処理業者に委託して処分してください。
※施工後は、よく手洗い充分にうがいをしてください。
※取扱いの際には、保護メガネ、保護手袋などの保護具を装着してください。
※容器から取り出す際にはこぼさないように充分注意してください。
※こぼれた場合にはウエスや新聞紙などで拭き取り専門の処理業者に委託して処分してください。
※皮ふに付着した場合は多量の水でよく洗い、痛み又は外観に変化がある場合は早急に医師の診察を受けてください。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※蒸気ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移動させて安静にし、速やかに医師の診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする