KSRフォーク用ステムキット ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969235 品番31078
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ΦKSRフォーク用(トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ210mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。
10・12インチ対応(10インチワイドホイール4.0J装着可)アクスルカラーはキャリパーサポートに付属します。アクスルシャフト付属。ゴリラはハンドルクランプとタンクが干渉するため使用不可

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする