31163 アルミビレットフロントキャリアダックスノーマル車用 Gクラフト 20969357

アルミビレットフロントキャリアダックスノーマル車用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969357 品番31163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

ダックスのライト上に装着するキャリアです。かごなどを装着し、荷物を積載することが可能になります。最大荷重3kgまで 12Vダックス(AB26-1000001〜)は装着不可

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20969357
2017-08-24
用途:
6VDAX(オニギリメーター)に装着

モンキー用の汎用との歌い通りオニギリメーターDAXには前側ステーを伸ばし切り、手前ステーは少しカットしないと装着出来ません。しかし少しの手間で便利なフロントキャリアがシッカリ着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする