31199 RS125倒立フォーク用ステムキット Gクラフト 20969497

RS125倒立フォーク用ステムキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20969497 品番31199
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000

ホンダRS125倒立フォーク用(トップΦ44、アンダーΦ48)、フォークピッチ178mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをNSR50/80に装着できるステムキットです。メーターギヤ使用不可ハンドルロック使用可能純正フレームで12インチ化ツインカムヘッドエンジンなどを搭載する際、タイヤとの干渉が防げます。ホンダRS125倒立フォーク(95年〜02年)専用 HRCRS125の到立フォーク(95〜02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする