ペダル軸受け部を従来のものから高精度ベアリング(2個使用)に変更し、操作時のガタつきをなくしました。ポジションが変更できるため、お客様にあったライディングポジションが選択ができます。ディスク仕様のバックステップです。8ポジション選択可能10mmダウン30mmバック、11mmダウン43mmバック、4.5mmダウン37mmバック17mmダウン43mmバック、1mmアップ30mmバック、0mmアップ43mmバック6.5mmアップ37mmバック、7mmダウン35mmバック注意ダウンマフラー装着不可 モンキーRTには装着不可 NSR50/80用リアマスターシリンダー使用。フレーム番号(Z50JRH AB22-1000017〜)に適合