アルミアジャストスタンド ミドル シルバー

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20970102 品番32122
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。
GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。
ショート:長さ155mm215mm
ミドル:長さ195mm245mm
ロング:長さ235mm285mm
(車体取付穴中心から地面設置面までの距離)
[注意]
サイドスタンド警告灯は使用不可になります。
サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。
サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。
エイプ100、XRモタードのノーマルステップ車のみ、32082を使用してください。(スプリングの向きが違う為)
エイプ50ノーマルステップ車は32037を使用してください。
●エイプ50/100の注意点
スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。
32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする