34123 8インチ5.5Jリヤワイドドラムセット Gクラフト 20970766

8インチ5.5Jリヤワイドドラムセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20970766 品番34123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

8インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは、人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
画像にあるドラムハブは付属しません。
純正ドラムハブをご使用ください。
リヤショックは280mmを使用します。
※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。
※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違う為装着できません。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
■セット商品内容
60673 モンキー用スーパーワイドスイングアーム +10cm トリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39421 20mmリヤスプロケットスペーサー
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴
32044 ドラムブレーキアーム
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルト、ブレーキロッドもセットに含まれます。
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする