8インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム(10cmロング・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで5.5Jのワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
キャリパーサポートは33192キャリパーサポートが付属します。
シフトアップ製キャリパーを使うことで、リアのディスク化が可能です。
リヤディスクローターはNSR50/80のΦ160をご使用ください。
リヤショックは280mmを使用します。
※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。
※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違うため装着できません。
※4Lモンキーはリアショックの取り付け方が5Lと違うため、30047ワイドサス受けを使用することができません。
ご注文の際はスイングアームをローコストタイプとご指定ください。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
[セット内容]
60673 モンキー用スーパーワイドスイングアーム+10cmトリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 1輪
39058 スーパーワイドリヤハブ
33192 キャリパーサポート
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。