ダックス・シャリーのリアまわりに10インチ5.5Jホイールを装着するのに必要な部品をセットにした商品になります。
この商品は、ドラム仕様になります。
ディスク仕様への変更は出来ません。
この商品を使用することで、リヤ10インチ5.5Jワイドが容易に実現出来ます。
画像にあるドラムハブは付属しません。
純正品をご使用ください。
単品で購入するより、約10%お買い得です。
[セット内容]
60713 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエア
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39040 ダックスハブ用20mmリヤスプロケットスペーサー
39249 10インチ5.5Jワイドホイール
32044 ドラムブレーキアーム(※スイングアームに付属します)
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
※画像にあるブレーキロッド(画像一番下)は、スイングアームの長さを変更した時のみ付属されています。
純正長さや+2cmスイングアームには付属していません。
※チューブレスタイプのハブは使用不可。
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。
3本スポークハブをご使用の際は、メーカーまでご連絡ください。