スーパーワイドステムキットを使用することで、フロント8インチ4.0Jホイールを使用し、ヤマハブレンボを装着してディスク化を可能にしました。
8インチスタイルを崩すことなく、ワイドホイールを使用してディスク化出来ます。
NSR50/80ミニ用のフロントフォーク、スーパーワイドステムキット、ワイドフロントハブ、ディスクスペーサー、キャリパーサポート、8インチ4Jワイドホイール8穴のセットです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
ディスクローター(NSR50/80/XR50/100モタードリヤ用のΦ160)、フロントマスター、キャリパー(ヤマンボ)、ブレーキホースは別途ご用意ください。
このフロントフォークセットを使用すると、フロントフォークが純正に比べて約120mm長くなります。
[セット内容]
39301 NSRミニフロントフォークΦ30フォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントディスクハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39221 8インチ4.0Jワイドホイール 1輪
39057 ディスク用キャリパーサポート(ヤマンボ)
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。