曜日別特売
39404 アルミ折りたたみハンドル Gクラフト 20972096

アルミ折りたたみハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20972096品番39404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と3段階変化させることが出来ます。標準位置でのハンドル幅、ハンドル高さはノーマルと同寸 10度内側にすることでハンドル幅470mm、20度内側で370mmにハンドル幅を可変させることが可能です。アクセルワイヤーや、ブレーキケーブル等は交換の必要はありません。純正の長さでご使用頂けます。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルグリップ部分にタイダウンなどで極端な荷重などをかけないでください。 画像にあるトップブリッジ、ホルダー部分は純正部品です。本製品はハンドルのみになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする