39404(純正ハンドル高さ)に比べ30mm低くなっています。ハンドル取り付け部分のノックピンを入れ替えることで、ノーマル状態のハンドル幅から内側に10度、20度と2段階に変化させることができます。純正のノーマルフォーク、ホイールを使用の場合は、アクセルワイヤー、ブレーキケーブルは交換の必要はありません。純正の物をそのままご使用になれます。ハンドルグリップ部にタイダウン等で極端な荷重をかけないでください。