※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAS-3P SUS FKM【ワケあり】 マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器 20995426 MAS-3P SUS FKM【ワケあり】 マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型) 日東工器 20995426

マルチカプラ MAS型 プラグ(スナップリング固定型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR3/8 注文コード20995426 品番MAS-3P SUS FKM【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9002,598
この商品は相手側取付サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

一回の接続で複数の配管を同時に接続。
自動開閉バルブを備えており、分離時の流体の流出を防止します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 流体空気・水・作動油 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR3/8 最高使用圧力(MPa)7.0 材質(本体)ステンレス鋼(無電解ニッケルりんめっき) 用途複数配管用(自動) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)203 使用温度範囲(℃)-20〜+180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])10.0[102]

商品説明動画

複数配管を同時に接続・分離!マルチカプラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする