曜日別特売
CQ2A100TN-115DCMZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100TN SMC 21006354

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100TN

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)115
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード21006354品番CQ2A100TN-115DCMZ-XB10
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする