※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
115
200
40
50
75
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21006397
品番
CQ2A100TN-50DCMZ
参考基準価格(税別)
¥31,410
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード