設定情報
販売価格(税別)¥5,829~
16日出荷24日出荷 16日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006938 材質SUJ2 寸法L(mm)24~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006938
2020-09-04
用途:
古い赤道儀のバランスシャフトに

本当にありがたい。日数や寸法的制約はあれどほぼ自由自在に好みの寸法に。こんな素晴らしいことはありません。一方、万が一ミスった際には高価な文鎮化となってしまうので、採寸などは何度も再確認。壊そうにも壊れるものではないですが、とても頑丈でしっかりした箱で届き恐縮してしまいます。とにかく感謝の一言です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする