※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH63
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
21023933
品番
CDQ2WAH63-75DMZ
参考基準価格(税別)
¥30,030
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード