薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH63

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH63 - SMC
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21023915CDQ2WAH63-10DZ-10
23,270
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21023924CDQ2WAH63-100DZ標準ストローク100
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21023933CDQ2WAH63-75DMZ標準ストローク75
30,030
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21023949CDQ2WAH63-75DMZ-A93L標準ストローク75
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする