CDQ2WAH63-75DMZ-A93L 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH63 SMC 21023949

※サンプル画像 (上段右が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WAH63

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
21023949
品番
CDQ2WAH63-75DMZ-A93L
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
75
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする