曜日別特売
W300-NB-LL W-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビー ケイワーク 21031264

W300-NB-LL W-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビー ケイワーク 21031264
W300-NB-LL W-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビー ケイワーク 21031264

W-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビー

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1組注文コード21031264品番W300-NB-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

お買い得な上下組ヤッケになります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
胸囲(cm)
96~104
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
62~82
着丈(cm)
76

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21031264
2020-11-05
用途: 農作業用にと
農・林・水産業

草刈り、畑の耕運など、どうしてもホコリが衣服に付き困っていましたが、このヤッケを上下着る事により、衣服の汚れが少なくなり購入して正解でした。172センチ70キロでLLでゆったり着用できています。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 21031246
2021-02-04
用途: パッションフルーツの収穫作業他農作業
農・林・水産業

生地がしっかりしていてとてもいいです。友人の分も注文して喜ばれました。

対象商品 : 21031255
2019-06-16
用途: 自転車の運転時
その他業種

薄地ですが、丈夫な感じがします。撥水も十分ですが、首のところから雨が入ってくるのに注意が必要です。

対象商品 : 21031255
2018-04-06
用途: 畑作業
建設業・工事業

防風に最適です。
風通しが良いので、夏でも重宝します。

対象商品 : 21031255
2017-02-25
用途: コンクリート製品の製造の作業時
豊洋コンクリート株式会社 様(製造業)

仕事上汚れる事が多いのでどうしても必要なヤッケです。今までは、高かったのですが、今回安価なものが探すことが出来て、大変助かりました。

対象商品 : 21031273
2017-04-20
用途: 粉塵作業

ホームセンターで取り扱っている近い値段帯のヤッケよりはいいと思えた。

1人が参考にしています
対象商品 : 21031264
2017-03-27
用途: 芝貼り作業の時 作業着の汚れ防止に
建設業・工事業

暑くなると蒸れるので通気性の良い物が欲しい。

作業靴の中に土が侵入するので通気性の良い侵入防止カバーが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする