THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
保冷缶ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21038424
品番
JDU-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
寸法(mm)
75×75×110
色
ホワイト
口径(Φmm)
67
本体質量(kg)
0.1