THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
保冷缶ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21038440
品番
JDU-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
寸法(mm)
75×75×155
色
ステンレスマット
口径(Φmm)
67
本体質量(kg)
0.2