Volkswagen純正クーラント(希釈済み)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21048687 品番G12E050M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

フォルクスワーゲン、 アウディ車全般に適合するアンチフリーズクーラント(LLC 冷却水)。濃縮タイプなので希釈せずに補充、充填できます。-35℃までの凍結防止

用途冷却水(LLC)はエンジンの温度をコントロールする必要不可欠なもの。冷却水の循環不足がオーバーヒートの原因に、定期的にメンテナンスをおすすめします。 赤紫 タイプ希釈不要 容量(L)1 規格G12 evo 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量470mL 耐寒温度(℃)-35 危険物の性状水溶性
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行車の違いで適合する部品が異なる場合がございます。装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※事前の適合確認なしでの返品・交換はお断りいたします。
※クーラントの補充はエンジンの冷間時にリザーバータンクに注入してください。走行直後などエンジンが高温時にはリザーバータンクの蓋を絶対に開けないでください。
※車内保管(トランク内等)による温度変化、およびボトルを寝かせた状態での保管は、液滲みの原因となります。温度変化の少ない場所に、ボトルを立てた状態で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする