旭エンジニアリング
超撥水・ガラスクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
21093426
品番
WRGC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
使用方法
[1]ガラスを水洗いし、完全に乾燥させて下さい。
[2]ウエスに吹き付けて拭くだけで古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。
[3]塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。
内容量(mL)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21093426
WRGC
00578755
WRGC
超撥水・ガラスクリーナー
旭エンジニアリング
1本(300mL)
¥
3,998
税込
¥
4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)