こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598税込¥1,758
(332)
洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コートです。
- 使用方法
- [1]ガラスを水洗いし、完全に乾燥させて下さい。
[2]ウエスに吹き付けて拭くだけで古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。
[3]塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。
- 内容量(mL)
- 500
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- アルコール類
- 危険物の数量
- 500mL
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 水溶性
- 内容量
- 1本(500mL)
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21093426 | WRGC | 00578755 | WRGC | ![]() | 超撥水・ガラスクリーナー | 旭エンジニアリング | 1本(300mL) | ¥3,998 税込¥4,398 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |












![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)










