TOP
TOPの ペダル・トゥクリップ
TOPの ペダル
ペダル 幼児用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
21132179
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
子供用自転車用のスタンダードペダル
用途
自転車用ペダル
材質
樹脂製
色
ブラック
適合車種
幼児車用
ねじサイズ
差し込みネジ部:9/16インチ