TOP
TOPの ペダル・トゥクリップ
TOPの ペダル
ミニ軽快ペダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
21132197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
折りたたみ自転車や軽快車に最適なスタンダードタイプ
用途
自転車用ペダル
材質
樹脂製
色
グレー
適合車種
ミニ・軽快車用
ねじサイズ
差し込みネジ部:9/16インチ