ドライブレコーダー DrivePro 250

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21133360 品番TS-DP250A-32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。
GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。
Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。
GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。
事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。
無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。

セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド 寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36") 容量付属の32GB microSDカード 質量(g)82(2.89oz) 取付方式一体型 出力電圧5V/2A(変換出力される電圧) 入力電圧(V)12〜24(車から入力される電圧) インターフェースUSB 2.0 ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶 解像度フルHD 1080P 保証期間2年 視野角140° (対角) 動作温度(℃)-20(-4°F)〜65(149°F) 口径F/2.0 OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降 対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB 保管温度(℃)-25(-13°F)〜70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCA フレームレート60/30 fps USBタイプマイクロUSB -カーアダプタ ビデオフォーマットMP4(H.264) Wi-Fi802.11n
注意
※運転中はDriveProを操作しないようにしてください。
※車によってはエンジンを止めた後もシガーソケットから電源供給を行うことがあります。その場合はバッテリーの消耗を抑え、予期せぬ問題を防ぐために、エンジン停止後またはアイドリング状態時にシガーソケットからカーアダプタを外すなどしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする