- グリーンウォーター プラス・テク 21161974

 

- グリーンウォーター プラス・テク 21161974
- グリーンウォーター プラス・テク 21161974

グリーンウォーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(Φmm)15
長さ(m)100
外径(Φmm)22
内容量1巻注文コード21161974品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

繊維補強により耐圧性に優れています。柔軟、軽量で操作性に優れています。ゴムホースに比べて耐候性がよく、屋外使用でもひび割れを起こしにくくなっています。耐久性に優れています。

用途散水・灌漑・給排水グリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)15外径(Φmm)22使用流体水(飲料水を除く)原材料ポリ塩化ビニル

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする