曜日別特売

チップ(内径)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質DT4形状正方形注文コード21162417品番SBFB025R015F DT4
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質DT4形状正方形逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする