NTKカッティングツールズ
チップ(内径)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
DT4
形状
正方形
注文コード
21162435
品番
SBFB030R015F DT4
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・形状・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
DT4
形状
正方形
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ
ブレーカ無し