Festo
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コネクタA・コネクタB・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
コネクタA
G 1/8 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
注文コード
21173174
品番
QSLV-G1/8-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質(本体)
PBT樹脂
ポート数
1
角度(°)
90
接続方式
チューブねじ込み
最大圧力(bar)
6
動作温度(℃)
-10~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
G 1/8 オス
コネクタB
プッシュイン6mm
モデル
186138
コネクタC
-
コネクタD
-