アイリスチトセ
折畳イス スチール コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
21180646
品番
CAL-XS03S-V
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でスタイリッシュなアルミフレームタイプ。手荷物掛け・取ってが標準装備。
色(座面)
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
442×442×735
本体質量(kg)
3.2
質量(g)
3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
442×442×735
材質(脚部)
スチール長円パイプ
材質(座面)
パッド(ビニールレザー)
材質(背)
パッド(ビニールレザー)
寸法SH(mm)
425
グリーン購入法
適合
材質(クッション)
ウレタンフォーム
色(背面)
ブルー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません