CRB-012 EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY DOUBLE カラビナ バッテリー ダブル EL COMMUN 21229190

EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY DOUBLE カラビナ バッテリー ダブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
Olive
内容量1個注文コード21229190品番CRB-012
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。
防水性能(IPX6)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。
防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。

付属品本体充電用MicroUSBケーブル材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチールOlive質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×114×21.5定格出力DC 5V/2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000防水性IPX6定格入力DC 5V/2.0A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする