タブレットケース ネオプレン素材 インナーケース 伸縮クッション 衝撃吸収 内ポケット付 ダブルファスナー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応インチサイズ11.6 注文コード21234546 品番case-5-univ-t11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は対応インチサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収メモリーフォーム素材を使ったケース(インナーバッグ) です。
メモリーフォーム素材とはNASAがスペースシャトル計画で開発した特殊な素材で、外部からの衝撃吸収に強く、優れた復元力を持まちます。
傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレットPC本体を守ります。
軽くて柔らかく、長時間の携帯に優れています。

材質メモリーフォーム 寸法(mm)約310×200×15 ブラック 質量(g)約130 収納数1 対応インチサイズ11.6
注意
※11.6インチのケースは持ち手がつきません。
※分離型キーボードが装着されている機種では、分離型キーボードをはずした状態で(本体のみで)ご使用下さい。キーボードを装着された状態では収納できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする