曜日別特売
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954

wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954
wasser17 wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 21239954

wasser17 LED卓上ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード21239954品番wasser17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。
センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。
タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。
3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。
家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。

用途デスクワーク、読書灯材質ABS/メタル合金質量(kg)約2.4シルバー電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480電源コード(m)約1.37保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
関連資料:(0.9MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする