曜日別特売
Y-2474 内装3段用変速インナーワイヤー CAPTAIN STAG 21258028

内装3段用変速インナーワイヤー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21258028品番Y-2474
参考基準価格(税別)¥1,365販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!

長さ(mm)1650シルバー質量(g)70タイプ婦人車向け先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5ケーブル種類インナーケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 電動自転車の交換用
中島豆腐店製造業

電動自転車の内装3段用変速インナーワイヤー交換したら快適です

1が参考にしています
対象商品 : 21258028
2024-07-02
用途: 27インチシティサイクル車の変速ワイヤー交換
飲食業

これで2回目のリピ買いです。ちょっと前までは内装3段変速のシフター+ワイヤーが1,000円程度で購入できたので、「どうせ交換するなら全部キレイな方を!」と全交換を選んでいました。ところが右用のシフター+ワイヤーのセットの取り扱いが終了してしまったため、仕方がなくワイヤーのみの購入となりました。金額もセットで買うのと同じ位なのでセットの取り扱いを再開して欲しいところです!このワイヤー自体は普通です。時間がたつにつれ錆びて動きにくくなります。

対象商品 : 21258028
2024-04-26
用途: 交換
サービス業

動きが少しヒッカリが出たので、ワイヤーを交換しました。動きが良くなり、交換してよかったです。

対象商品 : 21258028
2022-07-28
用途: ママチャリ内装3段のワイヤー交換

シフトが渋くなったと言うので交換してみたら、軽い軽い。やはり経年劣化で水分がワイヤーに入ってくると錆の発生で渋くなるみたいです。

対象商品 : 21258028
2022-01-30
用途: ママチャリの交換

ママチャリに乗っています。アウターケーブルが損壊したため、交換しました。
業者に交換依頼ですと、高額になります。素人でも交換はできます。

対象商品 : 21258028
2020-12-18
用途: 電動アシスト自転車修理
農・林・水産業

色々試してみたが、ヤマハの自転車にはこの部品がピッタリでした。

対象商品 : 21258028
2020-06-13
用途: 通学用から通勤用へ自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車をしばらく放っておいたら、内装3段変速機が動かなくなっていました。これは変速機の故障で買替かと思いましたが、ネット検索によりワイヤーの錆付きが多いとのこと。発注して交換はすぐでした。パッケージの袋に交換調整方法が書いてあるため、初めてでも問題ありませんでした。

対象商品 : 21258028
2018-05-26
用途: 自転車の変則ワイヤー交換
製造業

品質は申し分ないないです。ただ、白や黒などもう少し色のバリエーションが欲しい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする